Engrasador cónico Forma en ángulo de 45°, DIN 71412 forma B, acero cincado
DIN 71412 acero cincado 45°, forma B, cuadrado
ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-SQUAR-M10X1
Nº de art.
098652
EAN 4011231917919
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rosca macho cónica, autobloqueo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Formulario | B, H2, Corte cuadrado |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M10 x 1 |
Diámetro nominal (d1) | 10 mm |
Longitud (l1) | 20 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Ancho de llave (s1) | 11 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |